Schließplatte für Rohrrahmen-Einsteckschlösser RR03
SHLBL-(F.EINSTESHLO-RR03)-DIN/R-L-A2-MAT
Art.-Nr. 0688509931
EAN 4052713290762
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnung für Falle und Riegel mittig, für DIN R und DIN L Türen einsetzbar
- Die Schließplatte ist 400 mm lang und kann individuell in der Länge im Rahmenprofil angepasst werden
Es befinden sich keine Bohrungen für die Befestigung in der Schließplatte.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Geeignet für die Renovation.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 400 mm |
Breite (B) | 24 mm |
Materialstärke | 3 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!