Schließfachschrank 2 Abteile mit 8 Fächer
SCHLIESSFACHSCHRANK-800MM-2X4-RAL7035
Art.-Nr. 0957660707
EAN 4068362579592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung überzeugt durch robuste Qualität und ist besonders langlebig sowie UV- und korrosionsbeständig.
- Geschlossene Tür-Seitenprofile und stabile Drehbolzen sorgen für hohe Stabilität und eine besonders ausgeprägte Verwindungssteifigkeit.
- Die rechts angeschlagenen Türen mit 110° Öffnungswinkel und Soft-Anschlag ermöglichen eine komfortable Nutzung und ein angenehm leises Schließen.
- Der verzinkte Spindboden und die Aluminium-Bodengleiter bieten langlebigen Schutz vor Korrosion und schonen zugleich den Boden.
Datenblätter(X)
Breite | 800 mm |
Abteilbreite | 400 mm |
Typbezeichnung | 8 Fächer |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 1850 mm |
Farbe Front | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Gehäuse | Lichtgrau RAL 7035 |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Werkstoff | Stahl |