Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifsystem staubfrei Schaumadapter

Schaumadapter Schleifsystem
SCHAUMADAPT-SHLFPAD-DICKE15MM-D210MM

Art.-Nr. 0587788002
EAN 4053479546452
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
Zur gleichmäßigen Druckverteilung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

210 mm

Dicke

15 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifsystem staubfrei Haftteller Useit® Superpad F

HAFTTE-KLETT-F.TSPAP-USEIT-F-D210MM

Vom Grobschliff bis zum Feinschliff. Staubfreies Schleifsystem in Verbindung mit Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX. Hocheffektives Schleifsystem, extrem hohe Abtragsleistung im Vergleich zu Exzenter- und Schwingschleifer.
x 1 St.