Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifstift Sortiment Edelkorund rosa 10-teilig

Schleifstifte-Sortiment
SHLFSTI-SORT-GROB-10TLG

Art.-Nr. 068010
EAN 4011231558402
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Stahl-Profis aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß dank eines verschleißbeständigen Kornes und einer harten, formstabilen Bindung.

  • Hohe Kantenstabilität für den wirtschaftlichen Einsatz auf niedrigtourigen Antriebsmaschinen.
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Staubmaske, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Bei der Verwendung von Verlängerungen für Antriebsspindeln müssen die angegebenen Drehzahlen und Schnittgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen stark reduziert werden, um das Abbiegen des Schafts zu vermeiden. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Unabhängig von der Schaftlänge des Werkzeugs muss die Einspannlänge mindestens 10 mm betragen!



Für den sicheren Einsatz von Schleifwerkzeugen beachten Sie folgende Hinweise:


  • Die Schleifstifte sind für eine maximale Umfangsgeschwindigkeit von 50 m/s zugelassen. Für verschiedene Schaftlängen und Schaftdurchmesser sind in der DIN 69170, basierend auf der EN 12413, die maximal zulässigen Drehzahlen festgelegt. Jeder Verpackungseinheit liegt ein Begleitzettel bei, auf dem die zulässigen Höchstdrehzahlen des Werkzeugs angegeben sind. Diese müssen zwingend beachtet werden, um ein Abbiegen des Schafts während des Einsatzes zu vermeiden.

  • Die Werkzeuge sind bruchempfindlich. Daher sind sie mit Sorgfalt zu behandeln/transportieren. Die Werkzeuge sind so zu lagern, dass sie keine mechanischen Belastungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

  • Benutzen Sie keine beschädigten, gebrochenen Schleifstifte.

  • Beim Einsatz von Schleifwerkzeugen beachten Sie bitte die FEPA-Sicherheitsempfehlungen. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf Maschinen mit Biegwellenantrieb und auf Geradschleifern geeignet. Für den Kanteneinsatz und Entgratarbeiten an Stahlbau- und Stahlgussteilen, Entfernen von Graten und Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und Schweißnahtnachbearbeitung.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Werkstoff Schleifmittel

Edelkorund

Bindung

Keramisch

Schleifstift Sortiment Edelkorund rosa 10-teilig inklusive:
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-KE2020-GROB-S6MM-D20-AL20MM

Beschreibung:
20 x 60 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-KU16-GROB-S6MM-D16MM-AL16MM

Beschreibung:
16 x 56 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-SP1320-GROB-S6MM-D13-AL20MM

Beschreibung:
13 x 60 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-WK2025-GROB-S6MM-D20-AL25MM

Beschreibung:
20 x 65 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-WR2025-GROB-S6MM-D20-AL25MM

Beschreibung:
20 x 65 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-ZY1013-GROB-S6MM-D10-AL13MM

Beschreibung:
10 x 53 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-ZY1320-GROB-S6MM-D13-AL20MM

Beschreibung:
13 x 60 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-ZY2006-GROB-S6MM-D20-AL6MM

Beschreibung:
20 x 46 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-ZY2012-GROB-S6MM-D20-AL12MM

Beschreibung:
20 x 52 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Schleifstift Edelkorund rosa

SHLFSTI-ZY2030-GROB-S6MM-D20-AL30MM

Beschreibung:
20 x 70 mm
Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen