Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifstift Edelkorund rosa

Schleifstift Edelkorund rosa
SHLFSTI-WK2025-GROB-S6MM-D20-AL25MM

Art.-Nr. 068051
EAN 4011231558518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Stahl-Profi aus rosa Edelkorund für den universellen Einsatz auf Stahl und Stahlguss.
  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß dank eines verschleißbeständigen Kornes und einer harten, formstabilen Bindung.

  • Hohe Kantenstabilität für den wirtschaftlichen Einsatz auf niedrigtourigen Antriebsmaschinen.
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Staubmaske, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Bei der Verwendung von Verlängerungen für Antriebsspindeln müssen die angegebenen Drehzahlen und Schnittgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen stark reduziert werden, um das Abbiegen des Schafts zu vermeiden. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Unabhängig von der Schaftlänge des Werkzeugs muss die Einspannlänge mindestens 10 mm betragen!



Für den sicheren Einsatz von Schleifwerkzeugen beachten Sie folgende Hinweise:


  • Die Schleifstifte sind für eine maximale Umfangsgeschwindigkeit von 50 m/s zugelassen. Für verschiedene Schaftlängen und Schaftdurchmesser sind in der DIN 69170, basierend auf der EN 12413, die maximal zulässigen Drehzahlen festgelegt. Jeder Verpackungseinheit liegt ein Begleitzettel bei, auf dem die zulässigen Höchstdrehzahlen des Werkzeugs angegeben sind. Diese müssen zwingend beachtet werden, um ein Abbiegen des Schafts während des Einsatzes zu vermeiden.

  • Die Werkzeuge sind bruchempfindlich. Daher sind sie mit Sorgfalt zu behandeln/transportieren. Die Werkzeuge sind so zu lagern, dass sie keine mechanischen Belastungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

  • Benutzen Sie keine beschädigten, gebrochenen Schleifstifte.

  • Beim Einsatz von Schleifwerkzeugen beachten Sie bitte die FEPA-Sicherheitsempfehlungen. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf Maschinen mit Biegwellenantrieb und auf Geradschleifern geeignet. Für den Kanteneinsatz und Entgratarbeiten an Stahlbau- und Stahlgussteilen, Entfernen von Graten und Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und Schweißnahtnachbearbeitung.

Durchmesser

20 mm

Arbeitslänge

25 mm

Schaftlänge

40 mm

Länge

65 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Körnung

36

Typbezeichnung

WK 2025

Werkstoff Schleifmittel

Edelkorund

Bindung

Keramisch

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen