Schleifschwamm
Schleifschwamm
SHLFSCHWAMM-(ALU-OXYD)-K160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schleifpapier und Schleifbock in einem Stück
- Für Trockenschliff
- Passt sich jeder Form an, dadurch universell einsetzbar
- Nach Ausspülen mit Wasser mehrfach verwendbar
Datenblätter(X)
Länge | 100 mm |
Breite | 68 mm |
Höhe | 25 mm |
Körnung | 160 |