Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

Schleifpapier-Scheibe Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-KFZ-P100-D200MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0581304100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

Art.-Nr. 0581304100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Schleifscheibe ganzflächig perforiert


  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.


Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Zeit- und Kostenersparnis.


Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit® Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.



Schaumstoffdämmung


Druckausgleichend


Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.



Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:


  • 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

  • 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).

  • 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).

  • 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

200 mm

Körnung

100

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen