Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM - 1
Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM - 2
Schleifscheibe - TSPAP-SHB-P40-150MM - 3

Schleifscheibe

Schleifscheibe KPE Randschleifmaschinen
TSPAP-SHB-P40-150MM
ZEBRA

Art.-Nr. 058355540

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifscheibe

Art.-Nr. 058355540

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Randschleifmaschinen

KPE = Trägermaterial E-Papier



Kunstharzbindung



Korn: Aluminiumoxid



Zum Schleifen von Parkett und Dielen an Problemzonen wie Heizkörper oder Treppenstufen



Die Schleifscheiben sind mit einem geschlitzten Zentrumsloch versehen und können dadurch auch auf größere Flansche aufgebracht werden


  • 150 mm Scheibe = 12 mm Zentrumsloch

  • 178 mm Scheibe = 22 mm Zentrumsloch

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

P40

Lochbild

Ungelocht

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen