Schleifscheibe KPE - TSPAP-KLETT-SHB-KPE-P60-200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifscheibe KPE - TSPAP-KLETT-SHB-KPE-P60-200MM - 1

Schleifscheibe KPE

Parkett Schleifpapier-Scheibe KPE
TSPAP-KLETT-SHB-KPE-P60-200MM
ZEBRA

Art.-Nr. 058356560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifscheibe KPE

Art.-Nr. 058356560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Dreischeibenschleifmaschine
  • Unterlage: Papier + Klettrücken

  • Bindung: Kunstharzbindung

  • Korn: Aluminiumoxid

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Mittel- und Feinschleifen bei Flächenschliffen.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

200 mm

Körnung

60

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen