Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifplatte

Schleifplatte
SHLFPL-(ALU-OXYD)-K220

Art.-Nr. 058702 220
EAN 4011231491181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Schleifplatte aus Aluminium-Oxyd zur Holz- und Metallbearbeitung.
  • Schleifpapier und Schleifbock in einem Stück

  • Für Trockenschliff

  • Passt sich jeder Form an, dadurch universell einsetzbar

  • Nach Ausspülen mit Wasser mehrfach verwendbar

  • Auch bei unzugänglichen Stellen einsetzbar

  • Besonders geeignet für Flächenschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

125 x 100 x 10 mm

Körnung

220

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid (Normalkorund)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen