Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ
Kfz-Schleifpapierstreifen Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-KFZ-P80-70X420MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schleifstreifen ganzflächig perforiert
- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.
Staub- und schattenfreies Arbeiten
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
Zeit- und Kostenersparnis.
Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.
Kein Zusetzen der Schleifscheibe
Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.
Schaumstoffdämmung
- Druckausgleichend
- Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.
Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert
Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:
- 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).
- 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).
- 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).
- 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).
Datenblätter(X)
Form | Streifen |
Breite x Länge | 70 mm x 420 mm |
Lochbild | Multilochung |
Körnung | 80 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |