Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad Holz
Holz-Schleifpapierstreifen Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-P120-115X280MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild
- Staub- und schattenfreies Arbeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
Kein Zusetzen des Schleifstreifens
Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.
Datenblätter(X)
Das Würth Superpad Holz ist universell ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.
Form | Streifen |
Breite x Länge | 115 mm x 280 mm |
Lochbild | Multilochung |
Körnung | 120 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |