Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M - 1
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M - 2
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M - 3
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M - 4

Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad Holz

Holz-Schleifpapierrolle Useit Superpad
TSPAP-USEIT-ROLLE-P-P400-B115MM-L18M
ZEBRA

Art.-Nr. 0581230400
EAN 4046778387444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perforierte Schleifrolle für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Zeit- und Kostenersparnis


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Kein Zusetzen des Schleifmittels


Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Superpad Holz ist universell ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Form

Rolle

Breite x Länge

115 mm x 18 m

Körnung

400

Trägermaterial

C-Papier

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen