Schleifgewebe

Schleifgewebe Blattware
SHLFGWB-BGN-KPR-K400-230X280MM

Art.-Nr. 0674000400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifgewebe

Art.-Nr. 0674000400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibles Handschleifgewebe für den Metall-Handschliff.

Blattware



Extrem flexibles J-Gewebe


Sehr gutes Reißverhalten. Müheloses, sauberes und fadengerades Reißen in allen gewünschten Breiten und Längen möglich.



Vollkunstharzbindung


Lange Standzeit. Sehr gute Kornhaftung bei extremen Belastungen auch in den Randzonen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verfeinerung oder zum Aufrauhen von Oberflächen, Entgraten, zum Schleifen von Kanten und Rundungen, Profilen und Hohlkehlen, zum Entrosten und zur Kunststoffbearbeitung.


Einsatzbereiche: Metallverarbeitende Betriebe jeglicher Art, z.B. Werkzeug- und Vorrichtungsbau, Maschinenbau, Metallbau, Motorenbau, Schlossereien, Kfz-Mechanik und -Elektrik, elektrotechnische Betriebe, Alu- und Edelstahlverarbeitungsbetriebe.


Zu bearbeitende Werkstoffe: Metalle, NE-Metalle, Stahl, Edelstahl, Guss, Alu-Legierungen und Kunststoffe wie z.B. GFK.

Länge

280 mm

Breite

230 mm

Körnung

400

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen