Schleifgewebe
Schleifgewebe Blattware
SHLFGWB-BGN-KPR-K40-230X280MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blattware
Extrem flexibles J-Gewebe
Sehr gutes Reißverhalten. Müheloses, sauberes und fadengerades Reißen in allen gewünschten Breiten und Längen möglich.
Vollkunstharzbindung
Lange Standzeit. Sehr gute Kornhaftung bei extremen Belastungen auch in den Randzonen.
Datenblätter(X)
Zur Verfeinerung oder zum Aufrauhen von Oberflächen, Entgraten, zum Schleifen von Kanten und Rundungen, Profilen und Hohlkehlen, zum Entrosten und zur Kunststoffbearbeitung.
Einsatzbereiche: Metallverarbeitende Betriebe jeglicher Art, z.B. Werkzeug- und Vorrichtungsbau, Maschinenbau, Metallbau, Motorenbau, Schlossereien, Kfz-Mechanik und -Elektrik, elektrotechnische Betriebe, Alu- und Edelstahlverarbeitungsbetriebe.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Metalle, NE-Metalle, Stahl, Edelstahl, Guss, Alu-Legierungen und Kunststoffe wie z.B. GFK.
Länge | 280 mm |
Breite | 230 mm |
Körnung | 40 |