Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schleifband-Träger für Schleifbänder

Schleifbandträger
SHLFBATRG-GU-12X10MM

Art.-Nr. 0589112100
EAN 4011231492379
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
Durchmesser (d1)

12 mm

Schleifbandträgerbreite (l1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l2)

50 mm

Drehzahl max.

48000 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen