Schleifband für Rohrbandschleifer

Schleifband für Rohrbandschleifer
SHLFBA-GWB-CBN-K600-20X760
ZEBRA

Art.-Nr. 0673500060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifband für Rohrbandschleifer

Art.-Nr. 0673500060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewebeschleifband Trizact®



Ausführung: Aluminiumoxid



Halbflexible X-Unterlage


Hohe Anpassungsfähigkeit: Gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken



Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur


Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild



Schleifaktive Zusatzstoffe


Geringere Schleiftemperatur: Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung

Hinweis

Trizact®: Markenname der Firma 3M

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Wälzhaut

Breite x Länge

20 mm x 760 mm

Ausführung

A30

Körnung

P600

Passende Maschinen

Flex LRP 1503 VRA

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial

Halbflexible X-Unterlage

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen