Schleifband für Rohrbandschleifer
Schleifband für Rohrbandschleifer
SHLFBA-GWB-CBN-K280-30X533
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewebeschleifband Trizact®
Ausführung: Aluminiumoxid
Halbflexible X-Unterlage
Hohe Anpassungsfähigkeit: Gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild
Schleifaktive Zusatzstoffe
Geringere Schleiftemperatur: Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung
Trizact®: Markenname der Firma 3M
Datenblätter(X)
Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Wälzhaut
Breite x Länge | 30 mm x 533 mm |
Ausführung | A65 |
Körnung | 280 |
Passende Maschinen | Rüggeberg UBS 5/70 Si-R |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |