Schleifband für Rohrbandschleifer
Schleifband für Rohrbandschleifer
SHLFBA-GWB-CBN-K220-40X760
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewebeschleifband Trizact®
Ausführung: Aluminiumoxid
Halbflexible X-Unterlage
Hohe Anpassungsfähigkeit: Gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild
Schleifaktive Zusatzstoffe
Geringere Schleiftemperatur: Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung
Trizact®: Markenname der Firma 3M
Datenblätter(X)
Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Wälzhaut
Breite x Länge | 40 mm x 760 mm |
Ausführung | A100 |
Körnung | 220 |
Passende Maschinen | Flex LRP 1503 VRA |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |