Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leinen-Schleifband Aluminiumoxid

Schleifband
SHLFBA-LEIN-K50-60X30MM

Art.-Nr. 0589160301
EAN 4011231492546
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
Mit Vollkunstharzbindung
  • Durch die Fliehkraftspannung ist ein rutschfester Sitz des Schleifbandes gewährleistet

  • Hohe Belastbarkeit des Schleifbandes durch die Flexibilität des Trägers

  • Kein Anlaufen des Materials aufgrund des kühlen Schliffs

  • Durch die Flexibilität und Walkbewegung sind auch Lote bearbeitbar

  • Bei entsprechend grober Körnung ist eine gute Bearbeitung von Gießharzen und Spachtelmassen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, CrNi und sonstige Edelstähle, NE-Metalle, Holz, Gießharz, Spachtelmasse.

Durchmesser (d1)

60 mm

Breite (l1)

30 mm

Körnung

50

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifband-Träger für Schleifbänder

SHLFBATRG-GU-60X30MM

x 1 St.