Leinen-Schleifband Aluminiumoxid
Schleifband
SHLFBA-LEIN-K50-45X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Fliehkraftspannung ist ein rutschfester Sitz des Schleifbandes gewährleistet
- Hohe Belastbarkeit des Schleifbandes durch die Flexibilität des Trägers
- Kein Anlaufen des Materials aufgrund des kühlen Schliffs
- Durch die Flexibilität und Walkbewegung sind auch Lote bearbeitbar
- Bei entsprechend grober Körnung ist eine gute Bearbeitung von Gießharzen und Spachtelmassen möglich
Datenblätter(X)
Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, CrNi und sonstige Edelstähle, NE-Metalle, Holz, Gießharz, Spachtelmasse.
Durchmesser (d1) | 45 mm |
Breite (l1) | 30 mm |
Körnung | 50 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!