Schleifband

Schleifband
SHLFBA-LEIN-K240-22X20MM

Art.-Nr. 0589122204

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifband

Art.-Nr. 0589122204

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aluminiumoxid Leinen-Schleifband mit Vollkunstharzbindung
  • Durch die Fliehkraftspannung ist ein rutschfester Sitz des Schleifbandes gewährleistet

  • Hohe Belastbarkeit des Schleifbandes durch die Flexibilität des Trägers

  • Kein Anlaufen des Materials aufgrund des kühlen Schliffs

  • Durch die Flexibilität und Walkbewegung sind auch Lote bearbeitbar

  • Bei entsprechend grober Körnung ist eine gute Bearbeitung von Gießharzen und Spachtelmassen möglich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, CrNi und sonstige Edelstähle, NE-Metalle, Holz, Gießharz, Spachtelmasse.

Durchmesser (d1)

22 mm

Breite (l1)

20 mm

Körnung

240

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifbandträger

SHLFBATRG-GU-22X20MM

Für Schleifbänder
x 1 St.