Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchschellen-Set Bandbreite 12 mm 111-teilig - SCHLSHEL-SET-B12MM-SW7-SHRDRH-111TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schlauchschellen-Set Bandbreite 12 mm 111-teilig - SCHLSHEL-SET-B12MM-SW7-SHRDRH-111TLG - 1

Schlauchschellen-Set Bandbreite 12 mm 111-teilig

Schlauchschellen-Set 12mm, m. Schraubend., 111-tlg
SCHLSHEL-SET-B12MM-SW7-SHRDRH-111TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0549210
EAN 4024835051828
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
  • Set bestehend aus 110 Schellen (11 Abmessungen) und ein Zebra Schraubendreher mit biegsamer Welle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

111 STK

Lieferumfang

1 Wandbefestigungssatz

Schlauchschellen-Set Bandbreite 12 mm 111-teilig inklusive:
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(100-120MM)

ZEBRA
Beschreibung:
100-120 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(16-27MM)

ZEBRA
Beschreibung:
16-27 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(20-32MM)

ZEBRA
Beschreibung:
20-32 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(25-40MM)

ZEBRA
Beschreibung:
25-40 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM)

ZEBRA
Beschreibung:
35-50 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(40-60MM)

ZEBRA
Beschreibung:
40-60 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(50-70MM)

ZEBRA
Beschreibung:
50-70 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(60-80MM)

ZEBRA
Beschreibung:
60-80 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(70-90MM)

ZEBRA
Beschreibung:
70-90 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(80-100MM)

ZEBRA
Beschreibung:
80-100 mm
Menge: 10 x
10 x
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(90-110MM)

ZEBRA
Beschreibung:
90-110 mm
Menge: 10 x
1 x
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Klingenlänge: 150 mm
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halterung für Set-Display

HALT-PAAR-SET-DISPLAY-RAL9005

Zur ordnungsgemäßen Montage des Klapp- und Federstecker-Sets und des Schlauchschellen-Sets auf Quadratlochplatten (beispielsweise ORSY® Adapterplatte) geeignet.
x 1 St.