Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-B9MM-SW7-(8-12)

Art.-Nr. 053918 12

EAN 4058794642056

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

Art.-Nr. 053918 12

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
  • Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise

  • Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Ferritischer Stahl F1

Bandbreite

9 mm

Klemmbereich min./max.

8-12 mm

Antriebart

H

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf