Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle mit Federpaket W4, BASIC-Line

SCHLSHEL-FED-W4-B15,8MM-SW9,5(98-117)

Art.-Nr. 4951541117

EAN 4065746735902

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchschelle mit Federpaket W4, BASIC-Line

Art.-Nr. 4951541117

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schlauchschelle mit integriertem Federpaket ist vor allem für Schlauch-Stutzen Verbindungen mit höchsten Ansprüchen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Oberfläche Schraube

Blank

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

15,8 mm

Klemmbereich min./max.

98-117 mm

Antriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

10 mm

Anziehdrehmoment

9 Nm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen