Schlauchschelle mit Federpaket W2, BASIC-Line
SCHLSHEL-FED-W2-B15,8MM-SW10(108-130)
Art.-Nr. 4951521130
EAN 4065746735568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Oberfläche Gehäuse | Blank |
Bandbreite | 15,8 mm |
Klemmbereich min./max. | 108-130 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Schlüsselweite | 10 mm |
Anziehdrehmoment | 9 Nm |
RoHS-konform | Ja |