Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle mit Federpaket W2, BASIC-Line

Schlauchschelle mit Feder W2 BASIC-Line
SCHLSHEL-FED-W2-B15,8MM-(108-130)
W.TEC

Art.-Nr. 4951521130
EAN 4065746735568
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schlauchschelle mit integriertem Federpaket ist vor allem für Schlauch-Stutzen Verbindungen mit höchsten Ansprüchen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl, 1.4301, X5CrNi18-10

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

15,8 mm

Klemmbereich min./max.

108-130 mm

Antriebart

Außensechskant

Schlüsselweite

10 mm

Anziehdrehmoment

9 Nm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen