Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer - SCHLSHEL-SHRBL-SYSKO-511TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer - SCHLSHEL-SHRBL-SYSKO-511TLG - 1

Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer

Schlauchschelle schraublos 511-teilig Sysko
SCHLSHEL-SHRBL-SYSKO-511TLG

Art.-Nr. 5964054300

EAN 4046777899559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer

Art.-Nr. 5964054300
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
Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer inklusive:
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-WEISS-B7MM-D7,5-(8-9)

Beschreibung:
8-9 mm
Menge: 50 x
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GELB-B7MM-D8-(8,5-9,5)

Beschreibung:
8,5-9,5 mm
Menge: 50 x
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GRN-B7MM-D8,5-(9-10)

Beschreibung:
9-10 mm
Menge: 50 x
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-VILT-B7MM-D9-(9,5-10,5)

Beschreibung:
9,5-10,5 mm
Menge: 50 x
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GELB-B7MM-D10,5-(11-12)

Beschreibung:
11-12 mm
Menge: 50 x
50 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GRN-B7MM-D11-(11,5-12)

Beschreibung:
11,5-12,5 mm
Menge: 50 x
45 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-SCHW-B8MM-D12-(12,5-14)

Beschreibung:
12,5-14,0 mm
Menge: 45 x
40 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GELB-B8MM-D13-(13,5-15)

Beschreibung:
13,5-15,0 mm
Menge: 40 x
35 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-VILT-B8MM-D14-(14,5-16)

Beschreibung:
14,5-16,0 mm
Menge: 35 x
35 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-WEISS-B8MM-D15-(15,5-17)

Beschreibung:
15,5-17,0 mm
Menge: 35 x
30 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GRN-B8MM-D16-(16,5-18)

Beschreibung:
16,5-18,0 mm
Menge: 30 x
25 x
Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

SCHLSHEL-SHRBL-GELB-B8MM-D18-(18,5-20)

Beschreibung:
18,5-20 mm
Menge: 25 x
1 x
Handzange für Schlauchschelle schraublos

SCHLKLEZANG

Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-5FACH-VAR

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 5 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 55 x 210 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
8 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-5FACH-SLV

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 8 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x