Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe

Schlauchschelle schraublos
SCHLSHEL-SHRBL-GRN-B8MM-D16-(16,5-18)

Art.-Nr. 0541001160
EAN 4038898579892
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
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich


Exakte Montage auch auf engstem Raum



Glatte Bandinnenseite, abgerundete Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffentlüftungssystem, Airbag, luftführende Leitungen

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Bandbreite

8 mm

Geeignet für Außendurchmesser min./max. (Da)

16,5-18,0 mm

Nennweite (d1)

16 mm

Farbe

Grün

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handzange für Schlauchschelle schraublos

SCHLKLEZANG

x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchschelle Schraublos Sortiment 511-teilig im System-Koffer

SCHLSHEL-SHRBL-SYSKO-511TLG

SYSTEMKOFFER
x 1 St.