Schlauchschelle Schraublos mit geringer Bauhöhe
Schlauchschelle schraublos
SCHLSHEL-SHRBL-GELB-B7MM-D8-(8,5-9,5)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich
Exakte Montage auch auf engstem Raum
Glatte Bandinnenseite, abgerundete Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
Kraftstoffentlüftungssystem, Airbag, luftführende Leitungen
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Bandbreite | 7 mm |
Geeignet für Außendurchmesser min./max. (Da) | 8,5-9,5 mm |
Nennweite (d1) | 8 mm |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!