Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss
Schlauchschelle
SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(90-110MM)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Asymmetrisches Gehäuse
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen
Glatte und geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
- Kraftstoffleitungssysteme
- Kühlwasser/Heizung
- Luftführende Leitungen
- Allgemeine Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Ferritischer Stahl F1 |
Bandbreite | 12 mm |
Klemmbereich min./max. | 90-110 mm |
Antriebart | H |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Anziehdrehmoment | 5 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!