Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W1, BASIC-Line

DIN 3017-1 Form A W1 BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W1-B12MM-(25-40)

Art.-Nr. 495022540
EAN 8426241392513
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
Schlauchschellen sind wichtige Befestigungselemente für Ihre Schlauch-Stutzen Verbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Oberfläche Gehäuse

Verzinkt

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

25-40 mm

Antriebart

Kreuzschlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Form

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen