Schlauchschelle Rapid mit Schnellverschluss
Schlauchschelle Rapid
SCHLSHEL-RAPID-W2-B14,3MM-(16-27MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellverschluss (ab Spannbereich 25-40 mm)
Einfaches und schnelles vormontieren durch „Ratscheneffekt“
Bandperforationsabdeckung/hochgestellte Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Langer Sechskant
Sichere Führung bei der Montage, auch außerhalb des Sichtfeldes
Datenblätter(X)
Für Kraftstoffleitungssysteme, Luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, Allgemeine Halterung/Befestigung und Öl, Hydraulik im Niederdruckbereich
Werkstoff Band | Edelstahl A2 |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Zink/Nickel-Beschichtung |
Bandbreite | 14,3 mm |
Klemmbereich min./max. | 16-27 mm |
Antriebart | Schlitz |
Schlüsselweite | 8 mm |
Anziehdrehmoment | 5 Nm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!