Schlauchschelle DIN 3017-1, Form A, W5, BASIC-Line
SCHLSHEL-DIN3017-A-W5-B9MM-(16-27)
Art.-Nr. 495081627
EAN 4065233114449
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Edelstahl A4 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Oberfläche Schraube | Blank |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl A4 |
Oberfläche Gehäuse | Blank |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 16-27 mm |
Antriebart | Schlitz |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |