Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle ABA Original, W1

Schlauchschelle ABA Original W1
SCHLSHEL-(ABA-ORIG-W1)-B12-SW7-(26-38)

Art.-Nr. 0553012038

EAN 4067993221658

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchschelle ABA Original, W1

Art.-Nr. 0553012038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schelle mit hoher Spannkraft und hohem Bruchmoment.
  • Sehr robustes Schneckengehäuse, gepresst aus einem Stück

  • Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl

  • Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung

  • Sechskant mit Schlitz 7 mm

  • Bandbreite 12 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Oberfläche Gehäuse

Lackiert

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

26-38 mm

Antriebart

Schlitz/Sechskant

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Typbezeichnung

ABA Original S20

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen