Schlauchschelle ABA Original, W1
Schlauchschelle ABA Original W1
SCHLSHEL-(ABA-ORIG-W1)-B12-SW7-(15-24)
Art.-Nr. 0553012024
EAN 4067993220866
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr robustes Schneckengehäuse, gepresst aus einem Stück
- Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl
- Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung
- Sechskant mit Schlitz 7 mm
- Bandbreite 12 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Lackiert |
Bandbreite | 12 mm |
Klemmbereich min./max. | 15-24 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Typbezeichnung | ABA Original S20 |