Schlauchschelle ABA Nova, W1
Schlauchschelle ABA Nova W1
SCHLSHEL-(ABA-NOVA-W1)-B9-SW7-(11-17)
Art.-Nr. 0553009017
EAN 4067993220743
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schneckengehäuse mit extra kurzem Gehäuseboden
- Speziell geeignet für kleinere Schlauchdurchmesser
- Verwendung von schwedischem Qualitätsstahl
- Mit aufgebogener Bandkante und glatter Bandinnenseite für eine schlauchschonende Verbindung
- Mechanische Verriegelung ohne Schweisspunkte
- Erfüllt die Normen DIN 3017 und SS 2298
- Sechskant mit Schlitz 7 mm
- Bandbreite: 9 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Lackiert |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 11-17 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Typbezeichnung | ABA Nova S20 |