Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur HFO1234YF
SCHLPAK-F.DRUECKPRUEFARM-HFO1234YF

Art.-Nr. 0764000804

EAN 4050642648111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

Art.-Nr. 0764000804
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
Für Fahrzeuge mit R1234YF-Kältemittel

Lieferumfang:


  • Service-Schlauch Niederdruck

  • Service-Schlauch Hochdruck

  • Service-Schnellkupplung für Niederdruck (M12 x 1,5)

  • Service-Schnellkupplung für Hochdruck (M12 x 1,5)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung zwischen Druckprüf-Armatur und Serviceanschlüssen an Kfz-Klimaanlage

Kältemitteltyp

HFO1234YF

Länge

1,2 m

Produktgewicht (per Stück)

752,000 g

Anschlussgewinde

1/4 Zoll mit 90° x M12

Lieferumfang

Service-Schlauch Niederdruck, Service-Schlauch Hochdruck, Service-Schnellkupplung für Niederdruck (M12 x 1,5), Service-Schnellkupplung für Hochdruck (M12 x 1,5)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen