Schlauchleitung FLRYY 11 Y
Schlauchleitung FLRYY 11 Y
FLTG-FLRYY11Y-BUND-SCHWARZ-GGVS-15PLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz
- UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Nach ISO 4141, Teil 1, 2 und 4 sowie DIN/ISO 6722-1 bis 4
ADR-Zulassung
TÜV-zertifiziert (TÜ.EGG.003-94)
Datenblätter(X)
Für ADR/GGVS-Anhänger und Sattelauflieger
Anzahl Adern | 15 STK |
Kabelnennquerschnitt | 10 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) mit Datenpaar (24 V) |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 14,4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |