Schlauchhalter
Schlauchhalter
HALT-SCHL-FZG-SHNM
Art.-Nr. 096380 981
EAN 4047376792463
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur einfachen Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SHNM |
Höhe | 115 mm |
Breite | 250 mm |
Tiefe | 107 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,465 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |