Schlauchbride Ötiker
2-Ohr-Klemme Stahl verzinkt Oetiker
2OHRKLE-(A2K)-B9MM-(19-23MM)
Art.-Nr. 054142023
EAN 4058794641738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage durch Zudrücken mit Beisszange, einwandfreie Abdichtung auch bei hohem Druck
Datenblätter(X)
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min. | 19 mm |
Klemmbereich max. | 23 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 9,305 g |