Schlauchbride ABA
Schlauchschelle ABA
SCHLSHEL-(ABA-ORIG)-(ZN)-B12-(15-24MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzisionsgehäuse blau lackiert aus 1 Stück
- Schwedischer Qualitätsstahl
- Glanzverzinkt
Jede Bride geprüft
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Oberfläche Gehäuse | Lackiert |
Bandbreite | 12,2 mm |
Klemmbereich min./max. | 15-24 mm |
Antriebart | Schlitz/Sechskant |