Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauch- und Kabelbrücke

Schlauch- und Kabelbrücke
KBLBRKE-SCHLBRKE-GELB-830MM

Art.-Nr. 0993899316

EAN 4062856013838

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauch- und Kabelbrücke

Art.-Nr. 0993899316
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
Überfahrbar mit einer Radlast von bis zu 9 Tonnen

Zwei Durchführungen 90 x 75 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Belastung Gewicht max.

9 t

Anzahl Durchgänge

2 STK

Länge

830 mm

Breite

305 mm

Höhe

87 mm

Produktgewicht (per Stück)

14340,000 g

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen