Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde
Klemmhebel Messing Innengewinde schlank
KLEHBL-IG-MS-M8X92,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Datenblätter(X)
Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schlank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 25 mm |
Hebellänge (l1) | 92,5 mm |
Höhe (h1) | 63,1 mm |
Kopfhöhe (k) | 46 mm |
Radius (r1) | 80 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 38,600 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |