Schlangenbohrer plus

Schlangenbohrer
BO-SCHLANG-WS-6KT-12X165MM

Art.-Nr. 0650612165

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schlangenbohrer plus

Art.-Nr. 0650612165

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für schnelles, kraftschonendes und sauberes Arbeiten

Kraftarmes Bohren


Runde Nut ermöglicht gute Spanabfuhr



Sauberes, ausrissfreies Loch


Hoher Vornschneider



Ermüdungsarmes Bohren


Geringer Kraftaufwand beim Herausziehen des Bohrers durch Dreikantspitze ohne Gewinde (von Ø 6-8 mm bei Gesamtlänge 235-320 mm).



Zeitersparnis


Durch Verwendung des Aufsteckversenkers ab Ø 12 mm gleichzeitiges Versenken einer Unterlegscheibe beim Bohrvorgang.



Größere Nutzlänge des Bohrers


Verwendung der Verlängerung ab Ø 22 mm möglich.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Durchmesser

12 mm

Länge

235 mm

Arbeitslänge

165 mm

Einsetzbar mit Verlängerung

Nein

Einsetzbar mit Adapter

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen