Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 580 mm 6-teilig

Schlangenbohrer Longlife & Speed Sort. 580mm 6tlg.
BO-SCHLANG-SORT-LS-6STK-580MM

Art.-Nr. 0650776580

EAN 4061975509437

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 580 mm 6-teilig

Art.-Nr. 0650776580
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
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern

Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Größere Nutzlänge


Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.

Lieferumfang

Sortimentsinhalt: je 1 x Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Arbeitslänge

580 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Drehzahltabelle
Durchmesser [in mm] Weichholz (Gesamtlänge>320 mm) Weichholz (Gesamtlänge<320 mm) Hartholz
6 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
8 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
10 1000 U/min 1200 U/min 600 U/min
12 1000 U/min 1100 U/min 600 U/min
14 1000 U/min 1000 U/min 600 U/min
16 900 U/min 900 U/min 500 U/min
18 800 U/min 800 U/min 500 U/min
20 700 U/min 700 U/min 400 U/min
25 600 U/min 600 U/min 300 U/min
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 580 mm 6-teilig inklusive:
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-12X580MM

Beschreibung:
12 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-14X580MM

Beschreibung:
14 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-16X580MM

Beschreibung:
16 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-18X580MM

Beschreibung:
18 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-20X580MM

Beschreibung:
20 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-22X580MM

Beschreibung:
22 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Schlangenbohrer plus auf SDS-Plus

ADAPT-(F.SCHLANGBO-PLUS)

Für Arbeiten mit SDS-Plus Schaft
x 1 St.
Verlängerung für Schlangenbohrer plus mit Länge 300 mm

VERL-(F.SCHLANGBO-PLUS)-L300MM

Zur Verlängerung beim Arbeiten mit Schlangenbohrer Plus
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D65MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D75MM

x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer plus

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D85MM

x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde