Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 250 mm 6-teilig

BO-SCHLANG-SORT-LS-6STK-250MM

Art.-Nr. 0650776250

EAN 4061975509444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 250 mm 6-teilig

Art.-Nr. 0650776250
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
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern

Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Abgesetzter Bohrkopf

  • Speziell angepasste Vorschneidergeometrie

  • Neu entwickelte Gewindespitze


In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar


Neu entwickelte Gewindespitze



Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung


Neue Flankengeometrie



Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen


Optimierte Spannutgeometrie



Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zeitersparnis


Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.

Lieferumfang

Sortimentsinhalt: je 1 x Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

Arbeitslänge

250 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Drehzahltabelle
Durchmesser [in mm] Weichholz (Gesamtlänge>320 mm) Weichholz (Gesamtlänge<320 mm) Hartholz
6 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
8 1000 U/min 1400 U/min 800 U/min
10 1000 U/min 1200 U/min 600 U/min
12 1000 U/min 1100 U/min 600 U/min
14 1000 U/min 1000 U/min 600 U/min
16 900 U/min 900 U/min 500 U/min
Schlangenbohrer Sortiment Longlife & Speed Nutzlänge 250 mm 6-teilig inklusive:
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-10X250MM

Beschreibung:
10 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-12X250MM

Beschreibung:
12 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-14X250MM

Beschreibung:
14 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-16X250MM

Beschreibung:
16 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-18X250MM

Beschreibung:
18 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
1 x
Schlangenbohrer Longlife & Speed

BO-SCHLANG-LS-6KT-20X250MM

Beschreibung:
20 mm Arbeitslänge: 250 mm
Der Hochleistungs-Schlangenbohrer mit neu entwickelter Gewindespitze und Flankengeometrie, abgesetztem Schneidkopf sowie spezieller Oberflächenbehandlung für einen optimalen Zug mit geringster Reibung und einer signifikant höheren Standzeit der Vorschneider bei tiefen Bohrungen in Weich- und allen Harthölzern
Menge: 1 x
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
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.
Adapter für Schlangenbohrer Longlife & Speed auf SDS-Plus

ADAPT-(F.SCHLANGBO-PLUS)

Für Arbeiten mit SDS-Plus Schaft
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer Longlife & Speed

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D65MM

Mit zwei Schneiden und wellenförmigem Schliff
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer Longlife & Speed

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D75MM

Mit zwei Schneiden und wellenförmigem Schliff
x 1 St.
Aufsteckversenker für Schlangenbohrer Longlife & Speed

AUFSTESER-BO-SCHLANG-D85MM

Mit zwei Schneiden und wellenförmigem Schliff