Schlangenbohrer Longlife & Speed
Schlangenbohrer Longlife & Speed
BO-SCHLANG-LS-6KT-10X165MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schlangenbohrern
- Spezielle Oberflächenbehandlung
- Abgesetzter Bohrkopf
- Speziell angepasste Vorschneidergeometrie
- Neu entwickelte Gewindespitze
In Weich- und allen Harthölzern (sogar in exotischen Harthölzern, wie z.B. Azobé/ Bongossi) hervorragend einsetzbar
Neu entwickelte Gewindespitze
Minimaler Kraftaufwand durch selbstständigen Vorschub mit noch geringerer Reibung
Neue Flankengeometrie
Perfekte Spanabfuhr und Spurtreue bei tiefen Bohrungen
Optimierte Spannutgeometrie
Sechskant-Schaft (ab Ø 7 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zeitersparnis
Durch Verwendung der Würth-Aufsteckversenker (ab Ø 12 mm) Bohren und Senken in einem Arbeitsgang möglich
Größere Nutzlänge
Verwendung der Würth-Verlängerung ab Ø 22 mm möglich
Exklusiv bei Würth erhältlich
Datenblätter(X)
Der Schlangenbohrer LONGLIFE & SPEED kann sowohl handgeführt als auch stationär (z.B. in CNC-Bearbeitungszentren, Abbundzentren) für das schnelle Bohren von maßgenauen, tiefen Löchern in Holz (z. B. Sparren, Balken) eingesetzt werden. Dabei sind je nach Werkstoff die Schnittwerte in der Drehzahltabelle zu beachten.
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 235 mm |
Arbeitslänge | 165 mm |
Einsetzbar mit Verlängerung | Nein |
Einsetzbar mit Adapter | Nein |
Schaftform | Sechskant |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!