Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagringschlüssel

Schlagringschlüssel, Impact-Spezial
SCHLAG-RINGSCHLUESSEL 642-95

Art.-Nr. 1952000707

EAN 4000896027897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagringschlüssel

Art.-Nr. 1952000707
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
  • Für schwerste, schlagartige Beanspruchung

  • Spezialstahl

  • DIN 7444
Hinweis

Amerik. Maße auf Anfrage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

95 mm

Ringdicke

40 mm

Länge

390 mm

Produktgewicht (per Stück)

4704,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen