Schlagniet ohne Kappe
Schlagniet ohne Kappe
BT-SUZUKI-SCHLAGNIET-GRAU
Art.-Nr. 0501136003
EAN 4047376901483
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr einfache Montage und Demontage.
- Zur Montage: Stift niederdrücken.
- Zur Demontage: Stift noch weiter eindrücken.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
Zur Blechbefestigungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-3,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 6,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 21,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Suzuki |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 09409073085EE |
Einbauort | Innenraum |